• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Koncová měrka, certifikát JCSS ISO, třída 1, keramický, 10 mm ocel

Artiklové číslo: 613671-036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Materiál keramika
Jmenovitý rozměr 10 mm
Toleranční třída 1
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613671-036
EAN / GTIN 4946368334028
Číslo výrobce 613671-036
L-číslo L40010 13118
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Beschreibung:

Dieses Endmaß der Klasse 1 mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig. CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf. Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li>. Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen. Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche. So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit. Haftet an Stahlendmaßen. Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.

Merkmal:

  • Art des Zertifikats: JCSS Zertifikat
  • Genauigkeit: DIN EN ISO 3650
  • Größe / Abmessung: 0,305 X 0,22 X 0,025 M
  • Klasse: 1
  • Länge [mm]: 10
  • Material: Keramik
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Polstereinlage aus Schaumstoff mit JCSS Kalibrierzertifikat