• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Rázový otevřený klíč, Rozměr klíče: 50mm

Artiklové číslo: 613400 50

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Provedení rovné
Výrobní proces zápustkově kované
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 50 mm
Druh produktu Klíče
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch černěné
Norma DIN 133
Celková délka 285 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613400 50
EAN / GTIN 4021176855481
Číslo výrobce 613400 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar; zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s úzkou tolerancí, úhel otevření 15°.

Norma:

DIN 133

Materiál:

Speciální ocel, povrch černý.