FSM-C kotouč na řezání spár 1000x4,4x25,4 PREMIUM starý beton

Artiklové číslo: 613291
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 613291
EAN / GTIN 9003176132910
Číslo výrobce 613291
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Stroje do 25 kW / hydraulické pohony do 50 kW , měkké až velmi tvrdé agregáty. Podrobnosti: Svařování laserem až do průměru 1 200 mm. Speciální tvar segmentu s ochrannou funkcí proti předčasnému opotřebení hlavního kotouče v oblasti spoje (efekt podřezání).

Charakteristika:

  • Tvar: C77W 50088A DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 20 - 4,4 - 10
  • Rozměry (D x H x V): 1000 x 4,4 x 25,4 mm
  • Průměr: 1000 mm
  • Tloušťka: 4,4 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Velikost jádra: 38
  • Nástroj pro: Řezač spár

Výhoda:

  • Trvale rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Řezač spár