SB 18 L BL Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 613157840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Krouticí moment min. 0,5 Nm
Otáčky, min. 0 min-1
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Krouticí moment max. 9 Nm
Otáčky, max. 1 700 min-1
Počet rázů max. 25 500 min-1
Otáčky, max., 1 1 700 min-1
Počet rázů max., 1 25 500 min-1
Označení výrobce SB 18 L BL
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Zelená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem 13 mm
Průměr max., beton 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 40 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Krouticí moment max. (měkké materiály) 28 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 65 Nm
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Zdivo; beton; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů s rychlovýměnným sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 1 m/s2; 16,5 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613157840
EAN / GTIN 4061792245969
Číslo výrobce 613157840
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Akumulátorová příklepová vrtačka SB 18 L BL metaBOX 145

Popis:

  • Nejmenší příklepová vrtačka Metabo 18 V s výkonným bezkartáčovým napájením pro všechny běžné vrtací a šroubovací práce
  • Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva
  • Extrémně krátký a lehký příklepový vrtací šroubovák pro pohodlnou manipulaci i nad hlavou nebo ve stísněných prostorách
  • Robustní, odolný kryt převodovky z tlakového hliníkového odlitku
  • Výkonný bezkartáčový motor pro maximální účinnost a dlouhou životnost akumulátoru
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvícení pro optimální jas v pracovním prostoru
  • S praktickým hákem na řemen a úložným prostorem pro bity, lze jej upevnit buď vpravo, nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Rychloupínací sklíčidlo, hák na řemen a depot bitů, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 1 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Vrtání do betonu: 16,5 m/s²
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Maximální točivý moment, měkký: 28 Nm
  • Maximální točivý moment, tvrdý: 65 Nm
  • Nastavitelný točivý moment: 0,5 - 9 Nm
  • Ø vrtáku do zdiva: 13 mm
  • Ø vrtáku do oceli: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 40 mm
  • Otáčky naprázdno: 0 - 500 / 0 - 1700 ot/min
  • Maximální rychlost úderu: 25500 ot/min
  • Kapacita vrtáku: 1,5 - 13 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,9 kg
  • Hrubá hmotnost: 0,000 kg