Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 1, ocel, 1.2 mm ocel

Artiklové číslo: 611580-031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál ocel
Jmenovitý rozměr 1,2 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 1
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 611580-031
EAN / GTIN 4946368247755
Číslo výrobce 611580-031
L-číslo L40010 2406
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato konečná dimenze třídy 1 s certifikátem o tovární zkoušce nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mutoyo oceli jsou vyrobeny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

Charakteristika:

  • Typ certifikátu: Zkušební certifikát
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Velikost / rozměr: 0,08 X 0,055 X 0,02 M
  • Třída: 1
  • Délka [mm]: 1,2
  • Materiál: Ocel
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Polstereinlage z pěnové hmoty s certifikátem o zkoušce