Momentový klíč

Artiklové číslo: 6111-1CT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá; Stříbrná
Pracovní úhel min. 12 stupeň
Počet zubů (aretace) 30
Šířka výstupní díl 32 mm
Výška výstupní části 14,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 20
Maximální krouticí moment, Nm 120
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Povrch nástroje chromované
Velikost, Upínací 4hran 3/8 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Dělení stupnice 1 dílek 1 Nm
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru Upínací 4hran
Měřicí technika mechanický
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN 3120; DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 6789-2
Celková délka L 389 mm
Hmotnost celkem 890 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6111-1CT
EAN / GTIN 4000896025077
Číslo výrobce 6111-1CT
L-číslo L60140 1179
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • ± 2 % přesnost z hodnoty stupnice (ve směru utahování pro utahování doprava)
    Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Jemnozubá přepínací ráčna HiPer v 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 zubů ∙ 4° úhel ovládání)
  • Vysoce precizní prvotřídní momentové nástroje – pro nejvyšší nároky
  • Robustní a odolná tvrdě chromovaná ocelová trubková konstrukce v úzkém provedení
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Uživatelsky komfortní přepínací ráčna
    Snadná údržba (opravné sady pro ráčny určené zákazníkům pro vlastní montáž)
  • Integrovaná přepínací páčka
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť s nákružkem snižuje nebezpečí sklouznutí/zranění
  • Přesné jemné dělení stupnice
  • 6121-1CT – 6123-1CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Povrch: tvrdochrom
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 389 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.89 kg
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 6.7 – 42.4 kg
  • Počet zubů: 30 (Úhel ovládání 12°)
  • Tloušťka hlavy a: 14.5 mm
  • Šířka hlavy b: 32 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití