Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 389 mm ∙ 20 – 120

Número de artículo: 6111-1CT
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color negro; plateado
Ángulo de trabajo mín. 12 grados
Número de dientes (muescas) 30
Anchura de la pieza de salida 32 mm
Altura pieza de salida 14,5 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 20
Par máx., Nm 120
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Superficie herramienta cromado/a
Tamaño, Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación 1 Nm
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Tipo de producto Llave dinamométrica
Sentido de apriete a derecha
Forma de la conexión Cuadrado de accionamiento
Metrología ejecución mecánica
Indicación analógico/a
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Certificado de prueba del fabricante
Norma DIN 3120; DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 6789-2
Longitud total L 389 mm
Peso total 890 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 6111-1CT
EAN / GTIN 4000896025077
Número del fabricante 6111-1CT
Número L L60140 1179
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • ± 2 % de exactitud del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
    Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
  • Carraca reversible con dentado fino HiPer en 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 dientes ∙ ángulo de accionamiento de 4°)
  • Llaves dinamométricas de calidad superior y alta precisión: para satisfacer las máximas exigencias
  • Construcción de acero cromado duro robusta y resistente con diseño delgado
  • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Carraca reversible de uso sencillo
    Mantenimiento sencillo (juegos de reparación de carracas para montaje por parte del propio cliente)
  • Palanca de inversión integrada
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
  • Empuñadura ergonómica con reborde que reduce el riesgo de deslizamiento o lesiones
  • Graduación fina exacta de la escala
  • 6121-1CT – 6123-1CT: palanca de inversión con mecanismo de rueda libre que reduce el riesgo de lesiones y los problemas de funcionamiento
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Superficie: cromada endurecida
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 389 mm
  • Peso neto (kg): 0.89 kg
  • Nm mín.-máx.: 20 – 120 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Graduación (Nm): 1 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 6.7 – 42.4 kg
  • Número de dientes: 30 (Ángulo de accionamiento 12°)
  • Grosor de la cabeza a: 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 32 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Productos adecuados