Uvex Full Edge ochranné brýle uvex RX CD 5505 Flip-up dimium plán PC SADA

Artiklové číslo: 6109248
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6109248
EAN / GTIN 4031101813998
Číslo výrobce 6109248
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex RX cd 5505 flip-up pro uživatele, kteří nepotřebují lékařský předpis. Hlavní rám je vybaven polykarbonátovými čočkami včetně super antireflexní vrstvy, bez předpisu. Přední flip-up nosník je vybaven didymiovými čočkami bez předpisu. Didymiové filtry jsou speciální filtry s vysokou absorpcí při vlnové délce 589 nm. Filtrují takzvané ”jasně žluté sodíkové blikání”.

Charakteristika:

  • Plastový rámeček s flip-up předním závěsem pro uživatele, kteří nevyžadují korekci.
  • Hlavní obroučka včetně polykarbonátových čoček bez předpisu se super antireflexní vrstvou pro minimalizaci odrazů na povrchu.
  • flip-up přední závěs včetně didymiových čoček bez předpisu, pro filtrování takzvaného ”jasně žlutého sodíkového blikání” (589 nm)
  • Barva: křišťálově matné, zelené
  • Velikost: 57/19
  • včetně sáčku z mikrovlákna,