Bezpečnostní nůž SECUNORM 610 XDR S POUZDREM S LICHOBĚŽNÍKOVÝM OSTŘÍM 160099, 1 kusů

Artiklové číslo: 610102.09
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610102.09
EAN / GTIN 4002632804670
Číslo výrobce 610102.09
L-číslo L60170 100401
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Otvírač sáčků a pouzdro. Dva, které patří k sobě.
SECUNORM 610 XDR je první univerzální otvírač pytlů, který řeže efektivně A bezpečně. Můžete jej použít k otevírání pytlů jakéhokoli typu a tloušťky. Bez ohledu na to, co je uvnitř pytle. Protože „XDR“ znamená eXtra Dirt Resistant, tedy odolný proti nečistotám. HOLSTER 610 XDR je dokonalým doplňkem k bezpečnostnímu noži SECUNORM 610 XDR - a stejně jako ten druhý se snadno čistí a lze ho detekovat kovem. Kupte si oba nože jako sadu. Nůž SECUNORM 610 XDR tak budete mít bezpečně uložený a vždy po ruce.
    základní materiál:
    Hliník, plast s možností detekce kovů
    Ochrana před znečištěním
    Otevřená konstrukce SECUNORM 610 XDR má několik výhod: Prach a jiné částice se nezachytávají, pohyblivé prvky zůstávají vždy pohyblivé. To znamená: Funkce páky a zasouvání nožů i v těch nejnepříznivějších podmínkách.

    Nůž z nerezové oceli

    TRAPEZKLINGE NO. 160099 se doporučuje pro jednovrstvé fólie a papírové pytle. Ještě více: I pevnější materiály se zvýšenou odolností proti řezání lze řezat rychle a bezpečně. Čepel lze použít dvěma způsoby.

    Pružné upevnění

    Pomocí klipu připevněte nůž HOLSTER 610 XDR k opasku nebo ke kapse kalhot. Nebo jej pomocí volitelného držáku připevněte na pracovišti. Protože pouzdro a nůž mají očka, lze je také bezpečně spojit.

    Ergonomický způsob práce

    Nůž HOLSTER 610 XDR můžete nosit na pravé nebo levé straně těla. Stačí nůž zasunout hlavou směrem dolů. Úhel pouzdra je nastavitelný, aby manipulace s nožem byla co nejjednodušší a nejpohodlnější.

    Detekovatelný kov

    V citlivých odvětvích, jako je například potravinářský průmysl, je nezbytné zabránit jakémukoli riziku kontaminace. Plast nože a pouzdra je proto detekovatelný kovem. Oba výrobky se také snadno čistí.

Charakteristika:

  • Název produktu: SECUNORM
  • Rukojeť: Páčka
  • Manipulace: Pravák a levák
  • Bezpečnostní technologie I: Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: ano
  • Spoušť: Ruční
  • Ergonomie: Obzvláště ergonomický
  • Hloubka řezu (souhrnně): 18 mm
  • Hloubka řezu (max.): 18
  • Hloubka řezu (max.)(jednotka): mm
  • Hlavní řezné materiály
    • zboží v sáčcích
    • Karton: do 3 vrstev
    • Karton: do 2 vrstev
    • Karton: 1-vrstvý
    • Balicí, stretch, smršťovací fólie
    • Plastové pásky
    • Pěna, polystyren
    • plsť
    • netkaná textilie
    • Lepicí páska
    • Textil
    • Fólie a papírové pásky
    • Laminovaná fólie
    • Laminovaná fólie
    • Motouzy, šňůry
  • Oděruvzdornost: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák / očko: ano
  • Škrabka na lepicí pásku: ne
  • základní materiál
    • hliník
    • Plast s možností detekce kovů
  • Softgrip: ne
  • Detekovatelný kov: ano
  • Namontovaná čepel: 160099,70
  • Volitelný nůž
    • 60099,70
    • 160060,62
    • 60095,70
    • 98,70
  • Namontovaná čepel Tvar čepele (nůž): Trapézový nůž
  • Namontovaný nůž Řezné hrany (nůž): 2-násobně použitelný
  • Namontovaná čepel nerezová (nůž): ano
  • Náhradní nože v rukojeti: ne
  • Výměna čepele bez použití nářadí: ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: ne
  • Možnost použití jako reklamní předmět: ne
  • Značka GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku