HexArmor AG10009S 60985 Velikost 10

Artiklové číslo: 6098503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AG10009S
Označení výrobce AG10009S
Obsah ks 1 ks
Složení tkaniny Elastan
Druh produktu Ochrana paží
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Ks
Vlastnosti S otvorem na palec
Kategorie ochrany II
Celková délka L 230 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6098503
EAN / GTIN 815733011977
Číslo výrobce 6098503
L-číslo L01660 112758
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

cca 23 cm dlouhý ochrana paží AG10009S nabízí ochranu proti propíchnutí v průmyslovém sektoru proti propíchnutí, propíchnutí, otěru a pořezání na celém předloktí, včetně elastanu na zápěstí a otvoru pro palec.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vynikající odolnost při úrovni ochrany proti proříznutí F
  • Vrstva značkového materiálu SuperFabric®* chránící před nebezpečím díky uspořádání drobných ochranných dlaždic, které jsou navzájem vrstveny na vysoce výkonných materiálech – řešení s exkluzivní licencí pro značku HexArmor®
  • Vysoká odolnost pro dlouhodobou ochranu
  • K dispozici jednotlivě
  • Lze prát

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Lehčí a vzdušnější než alternativy z úpletu nebo kůže
  • Nesklouzávají jako u pletených rukávů
  • Prodyšné provedení

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 388 jako CE 4X32F:2016
  • Špičková odolnost proti proříznutí a oděru díky značkovému materiálu SuperFabric®*
  • Elastanový prvek v oblasti zápěstí a otvor pro palec, aby chránič paže nesklouzl