Bezpečnostní rukavice HexArmor SharpsMaster II 9014 60981 vel. 7

Artiklové číslo: 6098107
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada SharpsMaster II
Označení výrobce SharpsMaster II 9014
Obsah ks 1 ks
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 7
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Ks
Vlastnosti Vhodné pro dotykový displej

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6098107
EAN / GTIN 815733011007
Číslo výrobce 6098107
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

SharpsMaster II® 9014 je jediná rukavice s ochranou proti propíchnutí jehly, která nabízí nejvyšší možnou ochranu jehly a řezu.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Tři vrstvy značkového materiálu SuperFabric®* chránícího před nebezpečím díky uspořádání drobných ochranných destiček, které jsou navzájem vrstveny na vysoce výkonných materiálech – řešení s exkluzivní licencí pro značku HexArmor®
  • Vysoká odolnost pro dlouhodobou ochranu

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Velmi lehké ochranné rukavice
  • Bezešvá konstrukce pro větší pohodlí při nošení při zachování vysoké pohyblivosti a příjemného pocitu na dotek
  • Měkká a pružná vnější vrstva z bavlněné směsové tkaniny

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 388 jako CE 4X44F:2016
  • Maximální odolnost proti propíchnutí a proříznutí díky vrstvenému materiálu značky SuperFabric®* na dlaních
  • Dlaňová část z gumy se zvrásněným povrchem pro vynikající přilnavost a odolnost proti oděru ve vlhkých podmínkách
  • Pletený lem zabraňuje vniknutí nečistot a cizích předmětů do rukavic