{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | uvex rubiflex ESD | |
| Označení výrobce | uvex rubiflex ESD NB35A 60 | |
| Napěťová ochrana max. | 100 000 000 V | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Nitril | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Uhlík | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím; Ochrana před ESD | |
| Velikost rukavic | 9 | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 16350; EN 61340-5-1 | |
| Nosný materiál | Bavlna; karbon | |
| Povlak | Plný povlak | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bezlatexové; Prodyšné | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 6095409 | |
| EAN / GTIN | 4048612043899 | |
| Číslo výrobce | 6095409 | |
| L-číslo | L01690 165 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti