Dvojitý otevřený klíč malý 12 mm

Artiklové číslo: 6095010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6095010
EAN / GTIN 4010886609507
Číslo výrobce 6095010
L-číslo L60160 2115

Popis

Popis:

Se stejnou šířkou klíče
Poloha ústí 15° a 75°
Vanadová ocel 31CrV3, hlavy přesně broušené, pochromované.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 115,2 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 24,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 3,1 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Poloha ústí 2: 75°
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 12x12
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 12
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez