Dvojitý otevřený klíč 13/16 x 7/8″.

Artiklové číslo: 6071500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení rovné
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Norma DIN 3110; ISO 3318
Celková délka L 235 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6071500
EAN / GTIN 4010886607152
Číslo výrobce 6071500
L-číslo L60160 1607
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu dříku
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 48 mm
  • Celková výška [mm]: 7 mm
  • Celková délka [mm]: 235 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 46,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 48,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 7 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami [AF]: 13/16″x7/8″
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 13/16″
  • Šířka napříč plochami 2 [AF]: 7/8″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez