• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bezpečnostní rukavice HexArmor Rig Lizard® 7101 60651 velikost 10

Artiklové číslo: 6065110
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zelená Světle zelená
Popsaná část, Světle zelená Handrücken; Stulpe; Handrücken; Stulpe; Beschichtung; Handfläche; Beschichtung; Handfläche
Řada Rig Lizard®
Označení výrobce Rig Lizard® Fluid 7101
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Latex; Nitril
Barva Modrá; Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Heavy Duty
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Polyester
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Chrániče; Nopky
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6065110
EAN / GTIN 812013028533
Číslo výrobce 6065110
L-číslo L01690 385
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Kapalina Rig Lizard® Fluid 7101 od společnosti HexArmor® udržuje ruce suché a chráněné vrstvou odolnou proti tekutinám a dvojitému ponoru. Současně chrání ruce před zraněním způsobenými nárazy a drcením.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vynikající hmatová citlivost a odolnost proti tekutinám
  • Ochrana proti nárazům IR-X® Impact Exoskeleton™ v provedení High-Flex na hřbetu ruky
  • Vnější vrstva z příjemné směsi nylonu
  • Vysoká odolnost pro dlouhodobou ochranu
  • Maximální pohyblivost a příjemný pocit na dotek
  • Lze prát

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Lehké ochranné rukavice
  • Bezešvá konstrukce pro větší pohodlí při nošení při zachování vysoké pohyblivosti a příjemného pocitu na dotek
  • Měkká a pružná vnější vrstva
  • Elastický pas pro pohodlné nošení

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 388 pro model 4121XP:2016
  • Ochrana proti nárazům IR-X® Impact Exoskeleton™ na hřbetu ruky chrání ruce před silnými údery a nárazy
  • Plně dvojitě máčený, zdrsněný nitrilový povlak na dlaních zajišťuje vynikající odolnost proti tekutinám, přilnavost a odolnost proti oděru
  • Použití výrazných barev pro lepší vizuální vnímání na pracovišti
  • Pletený lem zabraňuje vniknutí nečistot a cizích předmětů do rukavic