Bezpečnostní rukavice HexArmor Rig Lizard® 2099 60646 velikost 10

Artiklové číslo: 6064610
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal
Označení výrobce 2099
Obsah pár 1 paar
Materiál podšívka Vláknitá látka
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Střih Přiléhavý
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
S podšívkou ano
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6064610
EAN / GTIN 810001791025
Číslo výrobce 6064610
L-číslo L01660 110388
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 od společnosti HexArmor® udržuje ruce v teple a chrání je před zraněním způsobenými nárazy a drcením s fleecovou podšívkou, plnou odolností proti proříznutí (třída A6 ANSI/ISEA) a ochranou proti exoskeletonu proti nárazu IR-X®.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vynikající cit v prstech při úrovni ochrany proti proříznutí E
  • Ochrana proti nárazům IR-X® Impact Exoskeleton™ v provedení High-Flex na hřbetu ruky
  • Pohodlná vnější vrstva z tkaniny ze směsi akrylu a skleněných vláken
  • Vysoká odolnost pro dlouhodobou ochranu
  • Maximální pohyblivost a příjemný pocit na dotek
  • Lze prát

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Velmi lehké ochranné rukavice
  • Bezešvá konstrukce pro větší pohodlí při nošení při zachování vysoké pohyblivosti a příjemného pocitu na dotek
  • Měkká a pružná vnější vrstva z tkaniny složené z akrylu a skleněných vláken
  • Elastický pas pro pohodlné nošení

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 388 (4X43EP):2016
  • Ochranný systém IR-X® Impact Exoskeleton™ chrání ruce před silnými údery a nárazy
  • Vnější vrstva z kombinované tkaniny (13 Gauge) zajišťující ochranu proti proříznutí po celém obvodu
  • Dvojitě ponořený, zdrsněný nitrilový povlak na dlaních zajišťuje vynikající odolnost proti tekutinám, přilnavost a odolnost proti oděru za chladného počasí
  • Fleecová podšívka udržuje vaše ruce v teple a chrání je
  • Použití výrazných barev pro lepší vizuální vnímání na pracovišti
  • Pletený lem zabraňuje vniknutí nečistot a cizích předmětů do rukavic