Bezpečnostní rukavice HexArmor PointGuard Ultra 9032 60638 velikost 11

Artiklové číslo: 6063811
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada PointGuard Ultra 9032
Označení výrobce PointGuard® Ultra 9032
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, 3/4 povlak Nitril
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 11
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Polyester
Povlak 3/4 povlak
S podšívkou ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6063811
EAN / GTIN 810001790721
Číslo výrobce 6063811
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

PointGuard® Ultra 9032 v signální barvě nabízí špičkovou ochranu proti proříznutí a propíchnutí jehlou s polyesterovou vnější vrstvou v signální barvě a tříčtvrtinovým povlakem zdrsněného nitrilu.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vynikající cit v prstech při úrovni ochrany proti proříznutí F
  • Tři vrstvy značkového materiálu SuperFabric®* chránícího před nebezpečím díky uspořádání drobných ochranných destiček, které jsou navzájem vrstveny na vysoce výkonných materiálech – řešení s exkluzivní licencí pro značku HexArmor®
  • Chrání před zraněním způsobeným vniknutím kapaliny při tlaku až 10 150 PSI (700 bar)
  • Vnější vrstva z polyesteru (15 Gauge) v signální barvě zvyšuje viditelnost a pohodlí pracovníků
  • Vysoká odolnost pro dlouhodobou ochranu

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Velmi lehké ochranné rukavice
  • Bezešvá konstrukce pro větší pohodlí při nošení při zachování vysoké pohyblivosti a příjemného pocitu na dotek
  • Měkký a pružný polyesterový úplet

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 388 (CE 4X43F):2016
  • Maximální odolnost proti propíchnutí a proříznutí díky vrstvenému materiálu značky SuperFabric®* na dlaních
  • Při použití standardního hydraulického oleje vykazoval materiál SuperFabric® vysokou odolnost proti pronikání kapaliny při otvorech o velikosti 0,05 až 0,3 mm
  • Tříčtvrtinový potah dlaně z drsněného nitrilu zajišťuje vynikající přilnavost a odolnost proti oděru ve vlhkém prostředí
  • Pletený lem zabraňuje vniknutí nečistot a cizích předmětů do rukavic