Ochranné rukavice uvex Unilite Thermo plus Cut c size 7

Artiklové číslo: 6059107
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada uvex unilite thermo plus cut c
Označení výrobce uvex unilite thermo plus cut c
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Polyuretan (PU)
Materiál podšívka Akryl
Barva Zelená; Černá
Složení tkaniny Akryl; polyamid
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chladu; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 7
Střih Přiléhavý
Uzávěr Stahování na gumu
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Akryl; Skelné vlákno; polyamid
Povlak Plný povlak
S podšívkou ano
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6059107
EAN / GTIN 4048612058015
Číslo výrobce 6059107
L-číslo L01690 97
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Rukavice uvex unilite thermo plus cut c jsou zimní rukavice, které kombinují ochranu proti tepelným rizikům (chladu) s velmi dobrou ochranou proti proříznutí (úroveň C). Vyznačuje se také extrémně pevným a proti chladu odolným polymerovým povrchem. Vnitřní akrylová podšívka poskytuje dobrou izolaci.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Zimní rukavice s dvouvrstvou konstrukcí
  • Částečné potažení hřbetu ruky polymerovým povlakem, který si zachovává pružnost i za nízkých teplot
  • Barva: limetková, černá
  • k dostání ve velikostech: 7 až 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vynikající hmat a cit v prstech
  • dobrý střih
  • vysoká flexibilita
  • příjemné nošení

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (3 × 4 × 2 C), EN 511 (0 × 2)
  • velmi dobrá ochrana proti proříznutí (úroveň C)
  • dobrá mechanická odolnost proti oděru u polymerového povlaku, který si zachovává pružnost i za nízkých teplot
  • dobrý úchop v suchých i mírně vlhkých prostorech
  • velmi dobrá tepelná izolace při přímém kontaktu se studenými předměty

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex unilite thermo plus cut c
  • Typ výrobku: Zimní pracovní rukavice
  • Barva (filtr): černá/zelená
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Velikost: 7
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Akryl/polyamid (PA)/skleněné vlákno