Ochranné rukavice uvex profi XG20A velikost 7

Artiklové číslo: 6055807
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 pár
  • K objednání po násobcích: 10 pár
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
Barva Oranžová; Černá; bílá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 7
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 420
Nosný materiál Bavlna; Polyester
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany I
Celková délka 240 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6055807
EAN / GTIN 4048612024881
Číslo výrobce 6055807
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Řada ochranných rukavic uvex profi ergo XG je vybavena inovativním povrchem Xtra-Grip z nitrilové pryže. Kombinuje ochranu a přilnavost s vynikajícím komfortem a flexibilitou pro uživatele. Vícevrstvá konstrukce zajišťuje mimořádnou odolnost.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranné rukavice s technologií uvex Xtra Grip
  • Dlaň a 3/4 hřbetu ruky se speciální povrchovou úpravou NBR a Xtra-Grip (nitrilový kaučuk)
  • Barva: bílá, oranžová, černá
  • k dostání ve velikostech: 6 až 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý hmat a cit v prstech
  • ergonomický střih
  • vysoká flexibilita
  • velmi příjemné nošení díky vysoké schopnosti bavlněné podšívky absorbovat vodní páru
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (3 1 2 1 X)
  • velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru díky vícevrstvé struktuře, která zajišťuje delší životnost
  • vynikající přilnavost v vlhkých, mokrých a mastných prostředích

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex profi XG20A
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): bílá/žlutá/černá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)/Xtra Grip
  • Velikost: 7
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Bavlněný zámek