DG 25 sada Pneumatická přímá bruska

Artiklové číslo: 604116500
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 604116500
EAN / GTIN 4007430228918
Číslo výrobce 604116500
L-číslo L01750 77

Popis

Popis:

  • Pro broušení, odstraňování otřepů, frézování a gravírování
  • Vestavěná regulace otáček
  • Ergonomický, částečně pogumovaný kryt: pro pohodlnou práci
  • Bezpečnostní páčka proti neúmyslnému zapnutí
  • Otočné vedení odsávaného vzduchu na boku krytu

    Rozsah dodávky
  • Euro nástrčná hlavice 1/4″, ARO/Orion nástrčná hlavice 1/4″, ISO nástrčná hlavice 1/4″, 2 kleštiny (3 mm, 6 mm), po 5 nasazených hrotech (3 mm, 6 mm), 2 očkoploché klíče (13 mm, 16 mm), plastový kufr.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Hmotnost: 0.43 kg
  • Potřeba vzduchu: 300 l/min
  • Max. Rychlost: 25000 /min
  • Nejistota K: 0.8 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 0.1 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 75 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 87 dB(A)
  • Otvor pro upnutí kleštiny: 6 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství