Ochranné rukavice uvex rubiflex s NB27B velikost9

Artiklové číslo: 6027109
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6027109
EAN / GTIN 4048612009963
Číslo výrobce 6027109
L-číslo L01690 437
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Tříbarevné protichemické rukavice z řady uvex rubiflex nabízejí dobrou ochranu proti široké škále chemických a mechanických rizik a zároveň se pohodlně nosí. Díky vynikající citlivosti prstů a hmatové citlivosti je lze používat i k ovládání dotykových monitorů - v chemickém, automobilovém a dokonce i potravinářském průmyslu.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • velmi lehké, pletené ochranné rukavice z NBR určené k ochraně před chemikáliemi, vhodné pro práci s celou řadou chemikálií
  • plně potažené speciální vrstvou NBR (nitrilový kaučuk), tloušťka vrstvy cca 0,40 mm
  • vhodné pro ovládání dotykových displejů
  • vhodné pro styk s potravinami
  • Délka manžety: cca 27 cm
  • Barva: modrá
  • k dostání ve velikostech: 7 až 11
  • AQL 1,5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vynikající hmat a cit v prstech
  • ergonomický střih
  • velmi vysoká flexibilita
  • vynikající pohodlí při nošení díky vysoce kvalitnímu bavlněnému interlockovému materiálu
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (2 1 1 1 X) a EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T)
  • dobrá mechanická odolnost proti oděru díky povlaku z NBR
  • dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím
  • dobrý úchop ve vlhkých a mokrých prostorech

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex rubiflex S NB27B
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Provedení: s manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 9
  • Opakované použití: Opakované použití (R)