{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | uvex unipur 6639 | |
| Označení výrobce | uvex unipur 6639 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | A | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Polyuretan (PU) | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | polyamid | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 7 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 13G | |
| Norma | EN 388 | |
| Nosný materiál | polyamid | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Odolná proti odírání | |
| Kategorie ochrany | I | |
| Celková délka L | 230 mm |
| Katalogové číslo | 6024807 | |
| EAN / GTIN | 4048612019917 | |
| Číslo výrobce | 6024807 | |
| L-číslo | L01690 245 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne