SB 18 Set mobilní dílenská sada

Artiklové číslo: 602245710
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 602245710
EAN / GTIN 4061792249509
Číslo výrobce 602245710
L-číslo L01750 1748
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Akumulátorová příklepová vrtačka SB 18 Sada se 78 díly pojízdné dílny; plastový kufr; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Popis:

  • Lehký, kompaktní akumulátorový příklepový vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva
  • Mobilní dílna (78dílná sada): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 5 vrtáků do zdiva (5/6/7/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), dřevěný záhlubník (12,7 mm), středicí kolík (5x100 mm), řezací nůž se 2 náhradními čepelemi, svinovací metr (3 m/10″), tužka (HB)
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým háčkem na opasek a depem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Rychloupínací sklíčidlo, hák na pás a depot bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, plastový kufr, sada příslušenství.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 2,5 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Vrtání do betonu: 23 m/s²
  • Typ akumulátorového bloku: Li-Power
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Maximální točivý moment, měkký: 24 Nm
  • Maximální točivý moment, tvrdý: 48 Nm
  • Nastavitelný točivý moment: 0,5 - 4,5 Nm
  • Ø vrtáku do zdiva: 10 mm
  • Ø vrtáku do oceli: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 20 mm
  • Otáčky naprázdno: 0 - 450 / 0 - 1600 ot/min
  • Maximální rychlost úderu: 24000 ot/min
  • Kapacita vrtáku: 1 - 10 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,3 kg
  • Hrubá hmotnost: 5,579 kg