KT 18 LTX 66 BL Akumulátorová pokosová okružní pila

Artiklové číslo: 601866810
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601866810
EAN / GTIN 4061792187511
Číslo výrobce 601866810
L-číslo L01750 724

Popis

Popis:

  • Akumulátorová ponorná okružní pila s bezkartáčovým motorem pro výkonné ponorné a přesné řezy do 66 mm (! ) hloubky
  • Bezporuchové, nastavitelné uložení na vodicích lištách Metabo a dalších výrobců pro přesné výsledky řezání
  • Vysoce výkonné akumulátory LiHD a bezkartáčový motor Metabo zaručují maximální tažnou sílu a trvanlivé řezání
  • Všestranné použití díky variabilním otáčkám pro různé materiály
  • Dvojitý indikátor pro přesné nastavení hloubky řezu s vodicí lištou a bez ní
  • S funkcí podřezávání pro přesně lícující přechody, polohy 0° a 45° lze přenastavit pro maximální přesnost řezání
  • Řezání v blízkosti stěn až do 14 mm
  • Řezání s nízkou prašností díky velkoobjemovému prachovému sáčku nebo po připojení vysavače
  • Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače pomocí funkce CordlessControl (k dispozici jako příslušenství)
  • Dýza pro vyhazování pilin může být pro každou pracovní polohu individuálně otočena a zablokována
  • Dýza pro vyhazování pilin může být pro každou pracovní polohu individuálně otočena a zablokována
  • Dýza pro vyhazování pilin může být pro každou pracovní polohu individuálně otočena a zablokována
  • Dýza pro vyhazování pilin může být pro každou pracovní polohu individuálně otočena a zablokována a uzamykatelná
  • Výstupní brzda zastaví pilový kotouč obzvlášť rychle a zvyšuje bezpečnost
  • Pohledové okénko v ochranném krytu pro přesné řezání
  • Rychlá a snadná výměna pilového kotouče pomocí páky pro zaaretování polohy ponoru a dorazu vřetena
  • Praktický podélný plot je k dispozici jako příslušenství (obj. č. 3) a je možné jej objednat. 628029000)
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč ″přesné řezání dřeva - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, sáček na prach, šestihranný klíč, 2 LiHD akumulátory (18 V/8,0 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 340.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 8 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Hmotnost s akumulátorem: 5.3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 4.3 kg
  • Otáčky naprázdno: 2250 - 5000 /min
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 43 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 43 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 66 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 61 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Ø pilového kotouče x otvor: 165 x 20 mm
  • Řezání dřevotřískových desek: 2.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Nastavitelná hloubka řezu: 0 - 66 mm
  • Rozsah otáčení od/do: - 1 / + 46 °

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství