KHE 2845 kombinované kladivo

Artiklové číslo: 601739500
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
Druh produktu Kombi kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601739500
EAN / GTIN 4061792227958
Číslo výrobce 601739500

Popis

Popis:

  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: pro vrtání s příklepem, vrtání a sekání
  • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
  • Zamykatelný spínač pro pohodlnou práci při nepřetržitém používání

    Rozsah dodávky
  • Pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 28 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 82 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 850 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.9 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 16.9 m/s²
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1200 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 3 J
  • Max. počet úderů: 4400 /min
  • Dláta: 10.1 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 880 W
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 103 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 50 mm
  • Držák nástroje: SDS-plus