{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Hmotnost jednoho akumulátoru | 2,2 g | |
| Řada | HS 18 LTX 55 | |
| Označení výrobce | HS 18 LTX 55 Akku-Heckenschere; Metabo HS 18 LTX 55 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Hladina šíření zvuku | 77 dB | |
| Hladina akustického výkonu | 89 dB | |
| Hmotnost celkem | 2,6 kg |
| Katalogové číslo | 601718850 | |
| EAN / GTIN | 4061792204096 | |
| Číslo výrobce | 601718850 | |
| L-číslo | L01750 735 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |