UBS 1000 Stříkací pistole na stlačený vzduch

Artiklové číslo: 601571000
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
Druh produktu Přístroj na stříkání barvy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601571000
EAN / GTIN 4007430246028
Číslo výrobce 601571000
L-číslo L01750 1266

Popis

Popis:

  • Stříkací pistole pro utěsnění dutin a ochranu podvozku, kompatibilní s běžně dostupnými šroubovacími kazetami (1 l)

    Rozsah dodávky
  • Euro šroubení s ostny 1/4″, ARO/Orion šroubení s ostny 1/4″, ISO šroubení s ostny 1/4″.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6 bar
  • Hmotnost: 0.4 kg
  • Potřeba vzduchu: 180 l/min
  • Popis produktu: Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství