MT 400 sada multifunkčního nářadí Quick

Artiklové číslo: 601406500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 400 W
Typ krytí IP IP20
Označení výrobce MT 400 Quick Set
Obal plastový kufr
Zásobování energií Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Amplituda (oscilační pohyb) 3,2 stupeň
Úhel kmitání 1,6 stupeň
Počet oscilací 11 000 min-1
Upínač nástrojů Starlock
Příkon 400 W
Pracovní hluk 83 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 6,1 m/s2
Hmotnost 1,4 kg
Druh produktu Oscilátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601406500
EAN / GTIN 4007430317315
Číslo výrobce 601406500
L-číslo L01750 956
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Nepostradatelný pro práce v interiéru při řezání, broušení, škrábání a rašplování široké škály materiálů
  • Držák nástrojů pro maximální kompatibilitu s OIS, Starlock a dalším příslušenstvím
  • Rychlá výměna nástrojů Metabo pro časově úspornou a pohodlnou výměnu příslušenství
  • Rychlý a výkonný díky kombinaci velkého úhlu oscilace 3, 2° a elektroniky VTC s konstantními otáčkami i při zatížení
  • Extra jasná dvojitá LED dioda pro dobrou viditelnost v pracovním prostoru
  • Tenký design a protiskluzový povrch Softgrip pro optimální manipulaci
  • Možnost vysávání připojením univerzálního vysavače
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Diplomový pilový kotouč 32 mm HCS (dřevo), segmentový pilový kotouč 85 mm BiM (dřevo + kov), škrabací kotouč tuhý 52 mm HCS, trojúhelníková brusná deska 93 mm s háčkovým upevněním, 5 samolepicích brusných listů 93 mm P 80, 5 samolepicích brusných listů 93 mm P 120, odsávací adaptér, multiadaptér, box na nářadí, metaBOX 145

Charakteristika:

  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.4 kg
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 400 W
  • Mlecí plocha: 5 m/s²
  • Úhel oscilace vlevo/vpravo: 1.6 °
  • Řezání segmentovým pilovým kotoučem: 4.6 m/s²
  • Řezání ponorným pilovým kotoučem: 6.1 m/s²
  • Skrápění: 3.7 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 83 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 94 dB(A)
  • Brusná deska, rozměr od rohu k rohu: 93 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 11000 - 18500 /min
  • Držák nástroje: Kompatibilní s OIS / Starlock