• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

STB 18 L 90 Akumulátorová přímočará pila

Artiklové číslo: 601048850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 601048850
EAN / GTIN 4061792256187
Číslo výrobce 601048850
L-číslo L01750 2065
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Akumulátorová přímočará pila STB 18 L 90 Kartonová krabice

Popis:

  • Každodenní pomocník pro univerzální řezání: šikovná akumulátorová přímočará pila pro řezy do dřeva do 90 mm
  • Metabo Quick pro výměnu pilového listu bez použití nářadí s automatickým vysunutím
  • Háková rukojeť s protiskluzovým měkkým povrchem rukojeti
  • Efektivní funkce odfukování třísek pro přehled o řezné ploše
  • Integrované LED pracovní světlo pro osvětlení řezné plochy
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně baterie
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Sací hubice, ochranné sklo, deska na ochranu proti třískám, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 96 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)
  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Přeříznutí dřeva: 4 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Přeříznutí kovu: 6,3 m/s²
  • Typ akumulátoru: Li-Power / LiHD
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hloubka řezu dřeva: 90 mm
  • Hloubka řezu NF kovu: 25 mm
  • Hloubka řezu plechu: 10 mm
  • Rozsah otáčení od / do: 1,6 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 2 kg
  • Výkon: 2.000 kg