PowerMaxx BS Basic akumulátorová vrtačka/šroubovák SET

Artiklové číslo: 600984500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600984500
EAN / GTIN 4061792196483
Číslo výrobce 600984500
L-číslo L01750 361
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Vřeteno se šestihrannou zásuvkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo bez použití nářadí
  • Praktický indikátor kapacity pro kontrolu nabití akumulátoru

    Dodáváno s
  • Rychloupínacím vrtacím sklíčidlem, hákem na opasek, 2 zásuvnými akumulátory Li-Power (12 V/2,0 Ah), nabíječkou LC 12, plastovým kufrem.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1 - 10 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 18 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 5 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 0.8 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 34 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 17 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 64 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 75 dB(A)
  • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²