HWW 3500/25 G Domácí vodárna

Artiklové číslo: 600981000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Délka kabelu 1,5 m
Příkon 900 W
Jmenovité napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Typ krytí IP IPX4
Řada HWW
Označení výrobce HWW 3500/25 G
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; Zelená
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Čerpadlo
Tlak max. 4,5 bar
Materiál Guma; Ocel
Délka 470 mm
Šířka 270 mm
Výška 575 mm
Hmotnost 15,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600981000
EAN / GTIN 4061792001541
Číslo výrobce 600981000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro automatické zásobování vodou, zavlažování zahrady, čerpání podzemní vody i pro čerpání, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
  • Tlaková nádoba pro energeticky úsporné a tiché zásobování vodou
  • Tlakový spínač na hlavě čerpadla pro automatickou aktivaci při větší potřebě vody
  • Bezúdržbový kondenzátorový motor
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
  • Oddělený plnicí otvor pro snadné spuštění čerpadla
  • Beznástrojová zátka pro vypouštění vody pro ochranu v případě nebezpečí mrazu
  • Pro zavlažování zahrady s 1 nebo 2 zavlažovači
  • Pro jednofázový střídavý proud

    Dodáváno
  • Zpětný ventil, těsnicí páska na závit.

Charakteristika:

  • Rozměry: 470 x 270 x 575 mm
  • Hnací hřídel: Nerezová ocel
  • Počet oběžných kol: 1
  • Vypínací tlak cca.: 3.2 bar
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnitřní závit
  • Zapínací tlak cca.: 1.4 bar
  • Hmotnost: 15.9 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Kotel: Stahl
  • Výkon kotle cca.: 24 l
  • Max. Výška odsávání: 8 m
  • Max. Tlak: 4.5 bar
  • Max. Výška dodávky: 45 m
  • Max. Průtok: 3500 l/h
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 900 W
  • Kryt čerpadla: Šedá litina
  • Připojení sání: 1″ Vnitřní závit
  • Úroveň akustického tlaku: 66 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 78.4 dB(A)
  • Třída krytí IP: IP X4