HWA 3500 Inox Domácí vodárna

Artiklové číslo: 600978000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 1,5 m
Příkon 1 100 W
Barevný odstín, Zelená Májová zelená
Typ krytí IP IPX4
Označení výrobce HWA 3500 Inox
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Zelená
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Čerpadlo
Tlak max. 4,5 bar
Materiál Kov; plast
Délka 408 mm
Šířka 222 mm
Výška 303 mm
Hmotnost 10,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600978000
EAN / GTIN 4007430240514
Číslo výrobce 600978000
L-číslo L01750 1475
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro automatické zásobování vodou, zavlažování zahrady, čerpání podzemní vody, jakož i pro čerpání, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
  • Inteligentní elektronika pro automatický provoz orientovaný podle potřeby a šetřící energii
  • Ochrana čerpadla Metabo: automatická ochrana proti chodu nasucho s LED displejem pro ochranu čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele
  • Bezúdržbový kondenzátorový motor
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoce kvalitní systém mechanických ucpávek pro dlouhou životnost
  • Odolné těleso čerpadla z nerezové oceli
  • Oddělený plnicí otvor pro pohodlné spuštění čerpadla
  • Beznástrojová zátka pro vypouštění vody pro ochranu v případě nebezpečí mrazu
  • Pogumované nožičky pro tichý provoz a nízké vibrace
  • Pro zavlažování zahrady s 1 nebo 2 zavlažovači

    Rozsah dodávky
  • Zpětný ventil, Těsnicí páska na závity

Charakteristika:

  • Rozměry: 408 x 222 x 303 mm
  • Hnací hřídel: Nerezová ocel
  • Počet oběžných kol: 1
  • Vypínací tlak cca.: 4.5 bar
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnitřní závit
  • Zapínací tlak cca.: 1.6 bar
  • Hmotnost: 10.6 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Max. Výška odsávání: 8 m
  • Max. Tlak: 4.5 bar
  • Max. Výška dodávky: 45 m
  • Max. Průtok: 3500 l/h
  • Nejistota K: 2.5 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Kryt čerpadla: Nerezová ocel
  • Připojení sání: 1″ Vnitřní závit
  • Úroveň akustického tlaku: 65 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 77.8 dB(A)
  • Třída krytí IP: IP X4