• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

HWW 4000/25 G Domácí vodárna

Artiklové číslo: 600971000
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
Katalogové číslo 600971000
EAN / GTIN 4007430239518
Číslo výrobce 600971000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro automatické zásobování vodou, zavlažování zahrady, čerpání podzemní vody i pro čerpání, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
  • Tlaková nádoba pro energeticky úsporné a tiché zásobování vodou
  • Tlakový spínač na nádobě pro automatickou aktivaci při větší potřebě vody
  • Bezúdržbový kondenzátorový motor
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
  • Oddělený plnicí otvor pro snadné spuštění čerpadla
  • Beznástrojová zátka pro vypouštění vody pro ochranu v případě nebezpečí mrazu
  • Pro zavlažování zahrady s 1 až 3 postřikovači
  • Pro jednofázový střídavý proud

    Dodáváno
  • Zpětný ventil, těsnicí páska na závit.

Charakteristika:

  • Rozměry: 485 x 275 x 585 mm
  • Hnací hřídel: Nerezová ocel
  • Počet oběžných kol: 1
  • Vypínací tlak cca.: 3.2 bar
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnitřní závit
  • Zapínací tlak cca.: 1.4 bar
  • Hmotnost: 17.2 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Kotel: Stahl
  • Výkon kotle cca.: 24 l
  • Max. Výška odsávání: 8 m
  • Max. Tlak: 4.6 bar
  • Max. Výška dodávky: 46 m
  • Max. Průtok: 4000 l/h
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Kryt čerpadla: Šedá litina
  • Připojení sání: 1″ Vnitřní závit
  • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 82.4 dB(A)
  • Třída krytí IP: IP X4