{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 1,5 m | |
| Příkon | 1 300 W | |
| Typ krytí IP | IPX4 | |
| Označení výrobce | P 6000 Inox | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Zelená | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Čerpadlo | |
| Tlak max. | 5,5 bar | |
| Materiál | Kov; plast | |
| Délka | 470 mm | |
| Šířka | 222 mm | |
| Výška | 303 mm | |
| Hmotnost | 12,7 kg |
| Katalogové číslo | 600966000 | |
| EAN / GTIN | 4007430240538 | |
| Číslo výrobce | 600966000 | |
| L-číslo | L01750 141 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |