P 4000 G Zahradní čerpadlo

Artiklové číslo: 600964000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 1,5 m
Příkon 1 100 W
Barevný odstín, Stříbrná Bílý hliník
Řada P 4000 G
Typ krytí IP IPX4
Označení výrobce P 4000 G Gartenpumpe
Obal volné
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Zelená; Černá; stříbrná
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Čerpadlo
Tlak max. 4,6 bar
Materiál Kov; plast
Délka 380 mm
Šířka 210 mm
Výška 290 mm
Hmotnost 12,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600964000
EAN / GTIN 4007430240767
Číslo výrobce 600964000
L-číslo L01750 367
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro zavlažování zahrady a čerpání podzemní vody i pro čerpání, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
  • Bezúdržbový kondenzátorový motor
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
  • Oddělený plnicí otvor pro snadné spuštění čerpadla
  • Beznástrojová zátka pro vypouštění vody pro ochranu v případě nebezpečí mrazu
  • Pogumované nožičky pro tichý a nízkovibrační provoz
  • Ergonomické držadlo pro pohodlné přenášení
  • Pro zahradní zavlažování s 1 až 3 zavlažovači

    Rozsah dodávky
  • Závitová těsnicí páska.

Charakteristika:

  • Rozměry: 380 x 210 x 290 mm
  • Hnací hřídel: Nerezová ocel
  • Počet oběžných kol: 1
  • Tlaková přípojka: 1″ Vnitřní závit
  • Hmotnost: 12.2 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Max. Výška odsávání: 8 m
  • Max. Tlak: 4.6 bar
  • Max. Výška dodávky: 46 m
  • Max. Průtok: 4000 l/h
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Kryt čerpadla: Šedá litina
  • Připojení sání: 1″ Vnitřní závit
  • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 82.4 dB(A)
  • Třída krytí IP: IP X4