{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Sklon | 60 stupně | |
| Vyložení | 2 400 mm | |
| Šířka základny | 1,4 m | |
| Průměr madla | 40 mm | |
| Plošné zatížení max. | 150 kg | |
| Zatížení stupně max. | 150 kg | |
| Počet stupňů bez plošiny | 12 | |
| Šířka stupňů | 1 000 mm | |
| Hloubka stupňů | 225 mm | |
| Povrch stupňů | hliník | |
| Výška | 4,01 m | |
| Vertikální výška | 2,9 m | |
| Šířka plošiny | 800 mm | |
| Hloubka plošiny | 460 mm | |
| Materiál plošiny | hliník | |
| Zábradlí plošiny | ano | |
| Výška zábradlí plošiny | 1 100 mm | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 100 mm; 125 mm | |
| Druh produktu | Plošinové schůdky | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| Výškově nastavitelné | ne | |
| S plošinou | ano | |
| Povrch stupátka | vrubování | |
| Nehybné | ne | |
| Nosnost | 300 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 600752 | |
| EAN / GTIN | 4031405007529 | |
| Číslo výrobce | 600752 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |