{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 1 550 W | |
| Pracovní hluk | 93 dB | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 125 mm | |
| Průměr otvoru brusného kotouče | 22,23 mm | |
| Průměr kotouče max. | 125 mm | |
| Otáčky min. | 2 800 min-1 | |
| Otáčky max. | 9 600 min-1 | |
| Volnoběžné otáčky | 9 600 min-1 | |
| Připojovací závit | M14 | |
| Odevzdaný výkon | 940 W | |
| Zvláštní znaky | Rychloupínací matice; Variabilní otáčky; Vibration-Control; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; ochrana proti zpětnému rázu; pozvolný rozběh | |
| Vibrace podle EN max. | 5 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Celková délka | 206 mm | |
| Hmotnost celkem | 2,5 kg |
| Katalogové číslo | 600562000 | |
| EAN / GTIN | 4007430245854 | |
| Číslo výrobce | 600562000 | |
| L-číslo | L01750 1022 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |