• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Druhé madlo pro schody s plošinou 45° 18 stupně

Artiklové číslo: 600518

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Sklon 45 stupeň
Průměr madla 40 mm
Plošné zatížení max. 150 kg
Zatížení stupně max. 150 kg
Počet stupňů včetně plošiny 18
Hloubka stupňů 225 mm
Povrch stupňů hliník
Hloubka plošiny 460 mm
Materiál plošiny hliník
Zábradlí plošiny ano
Výška zábradlí plošiny 1 100 mm
Druh produktu Plošinové schůdky
Schůdnost jednostranné
Provedení schůdku stupeň
Výškově nastavitelné ne
S plošinou ano
Povrch stupátka vrubování
Nehybné ano
Norma DIN EN ISO 14122-1 až 4
Nosnost 300 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600518
EAN / GTIN 4031405005181
Číslo výrobce 600518
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Zlepšuje přístupnost a použitelnost schodů
  • Snadná montáž a instalace
  • Vyrobeno v souladu s evropskou normou DIN EN ISO 14122.
  • Druhé madlo pro schody 45° podle normy DIN EN ISO 14122-3 nutné
  • Nelze použít pro obytné účely podle normy DIN 18065.
  • Madlo a zábradlí jednostranné Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky (výška: 1 100 mm) standardně
  • Upozornění: Ve standardní výbavě jsou obsaženy spojovací díly z pozinkované oceli, které jsou vhodné pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být vyrobeny také z nerezové oceli, což se doporučuje pro venkovní použití.
  • Tento produkt je vyráběn na zakázku a nelze jej vyměnit.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 18 stupňů
  • Materiál: Hliník