• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

PENTA 24-24-UN IC908 Přesně broušené pětibřité břitové destičky s plným profilem a utvářečem třísek pro vnější závity (UN, UNC,UNF, UNEF)

Artiklové číslo: 6004687
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6004687
EAN / GTIN 7291075322170
Číslo výrobce 6004687
L-číslo L24080 206

Popis

Popis:

Děrovací/soustružnické břitové destičky, průměr vkružnici (IC) 24 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.13 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 24 mm
  • Pocet zubu 1
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60