Ochranné rukavice uvex phynomic airLite A ESD velikost 5

Artiklové číslo: 6003805
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 pár
  • K objednání po násobcích: 10 pár
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Velikost rukavice 5
Ochranná kategorie Kategorie I
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6003805
EAN / GTIN 4048612086636
Číslo výrobce 6003805
L-číslo L01690 216
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex phynomic airLite A ESD jsou nejlehčí ochranné rukavice ve své třídě a nabízejí znatelný rozdíl z hlediska pohodlí uživatele. Nová montážní rukavice kombinuje vysokou hmatovou citlivost a citlivost, lehkost a prodyšnost v jednom. Díky tomu jsou rukavice uvex phynomic airLite A ESD ideální pro přesnou práci a manipulaci s nejmenšími a nejjemnějšími součástkami, stejně jako pro použití na všech standardních obrazovkách, tabletech a mobilních telefonech.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex phynomic airLite A ESD
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): černá/černá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Aqua polymerový povlak airLite
  • Velikost: 5
  • Opakované použití: Opakovaně použitelné (R)
  • Svrchní materiál: Polyamid (PA)/elastan/uhlík