Schody s plošinou 60° šířka nášlapné plochy 600 mm 16 stupňů hliníkové drážkování

Artiklové číslo: 600376
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Schůdky s plošinou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600376
EAN / GTIN 4031405003767
Číslo výrobce 600376
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Pevné schodiště s hliníkovou plošinou se sklonem 60°
  • Šířka schodů a plošiny: 600 mm
  • Délka plošiny: 460 mm
  • Poslední stupeň (hloubka: 225 mm) namontovány ve stejné výšce jako plošina (celková plocha schodu: 685 mm)
  • Schody a plošiny jsou standardně vyrobeny z rýhovaného hliníku (R 11), volitelně jsou k dispozici i s jinými povrchovými úpravami.
  • Madlo a zábradlí jednostranné Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky (výška: 1 100 mm) standardně
  • Druhé madlo podle normy DIN EN ISO 14122-3 je nutné a je k dispozici za příplatek.
  • Spodní konce nosníků s robustními úhelníky pro upevnění k podlaze
  • Čelní zábradlí k dispozici za příplatek
  • Snadná montáž díky dodávce v předem smontovaných sestavách včetně montážního návodu
  • U schodů s vertikální výškou od 3 000 mm je nutná mezipodesta (za příplatek).
  • Pokud na staveništi nejsou k dispozici žádné opěrné plochy nebo upevňovací prvky, musí být upevnění provedeno pomocí trojúhelníkové konzoly.
  • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, zatížení schodu 150 kg, celkové zatížení 300 kg
  • Upozornění: Ve standardní výbavě jsou obsaženy spojovací díly z pozinkované oceli, které jsou vhodné pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být vyrobeny také z nerezové oceli, což se doporučuje pro venkovní použití.
  • Vyrobeno v souladu s evropskou normou DIN EN ISO 14122.
  • Nelze použít pro obytné účely podle normy DIN 18065.
  • Tento produkt je vyráběn na zakázku a nelze jej vyměnit.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 16 stupňů
  • Materiál: Hliník
  • Výška: 4980 mm
  • Vyložení: 2940 mm
  • Povrchová vrstva: hliník rýhovaný
  • Vertikální výška: 3880 mm