Schody 45° šířka nášlapů 1000 mm 6 stupňů hliníkové žebrování

Artiklové číslo: 600346
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Sklon 45 stupeň
Vyložení 1 499 mm
Zatížení stupně max. 150 kg
Počet stupňů bez plošiny 6
Šířka stupňů 1 000 mm
Hloubka stupňů 225 mm
Povrch stupňů hliník
Výška 2,35 m
Vertikální výška 1,25 m
Druh produktu Schůdky
Provedení schůdku stupeň
Výškově nastavitelné ne
Povrch stupátka vrubování
Nehybné ano
Norma DIN EN ISO 14122-1 až 4
Nosnost 300 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600346
EAN / GTIN 4031405003460
Číslo výrobce 600346
L-číslo L90110 1126
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Pevné schody z hliníku se sklonem 45°
  • šířka schodu: 1 000 mm
  • Hloubka stupně: 225 mm
  • Standardní provedení schodů z rýhovaného hliníku (R 11), volitelně k dispozici také s jinými povrchovými úpravami
  • Jednostranné madlo Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky v sériovém provedení (výška: 1 100 mm)
  • Druhé madlo volitelné (při vzdálenosti od stěny >120 mm podle normy DIN EN ISO 14122-3 nutné)
  • U schodišť se šířkou schodů 800 nebo 1 000 mm je od výšky 3 300 mm nutná středová podpora (za příplatek nebo na místě).
  • Snadná montáž díky dodávce v předem smontovaných sestavách včetně montážního návodu
  • Maximální zatížení: Nosnost schodu 150 kg, celková nosnost 300 kg
  • Upozornění: Ve standardní výbavě jsou obsaženy spojovací díly z pozinkované oceli, které jsou vhodné pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být vyrobeny také z nerezové oceli, což se doporučuje pro venkovní použití.
  • Vyrobeno v souladu s evropskou normou DIN EN ISO 14122.
  • Nelze použít pro obytné účely podle normy DIN 18065.
  • Tento produkt je vyráběn na zakázku a nelze jej vyměnit.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 6 stupňů
  • Materiál: Hliník
  • Výška: 2350 mm
  • Vyložení: 1499 mm
  • Konstrukční provedení: 45°
  • šířka schodu: 1000 mm
  • Povrchová vrstva: hliník rýhovaný
  • Vertikální výška: 1250 mm