{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Sklon | 60 stupně | |
| Vyložení | 1 491 mm | |
| Zatížení stupně max. | 150 kg | |
| Počet stupňů bez plošiny | 9 | |
| Šířka stupňů | 1 000 mm | |
| Hloubka stupňů | 225 mm | |
| Povrch stupňů | hliník | |
| Výška | 3,28 m | |
| Vertikální výška | 2,18 m | |
| Druh produktu | Schůdky | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| Výškově nastavitelné | ne | |
| Povrch stupátka | vrubování | |
| Nehybné | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 14122-1 až 4 | |
| Nosnost | 300 kg | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 600329 | |
| EAN / GTIN | 4031405932586 | |
| Číslo výrobce | 600329 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |