Schodiště 60° šířka stupně 800 mm 5 stupňů hliníkové rýhované

Artiklové číslo: 600225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Sklon 60 stupeň
Vyložení 941 mm
Zatížení stupně max. 150 kg
Počet stupňů bez plošiny 5
Šířka stupňů 800 mm
Hloubka stupňů 225 mm
Povrch stupňů hliník
Výška 2,31 m
Vertikální výška 1,21 m
Druh produktu Schůdky
Provedení schůdku stupeň
Výškově nastavitelné ne
Povrch stupátka vrubování
Nehybné ano
Norma DIN EN ISO 14122-1 až 4
Nosnost 300 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600225
EAN / GTIN 4031405932722
Číslo výrobce 600225
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Pevné schody z hliníku se sklonem 60°
  • šířka schodu: 800 mm
  • Hloubka stupně: 225 mm
  • Standardní provedení schodů z rýhovaného hliníku (R 11), volitelně k dispozici také s jinými povrchovými úpravami
  • Jednostranné madlo Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky v sériovém provedení (výška: 1 100 mm)
  • Druhé madlo podle normy DIN EN ISO 14122-3 je nutné a je k dispozici za příplatek.
  • U schodů s vertikální výškou od 3 000 mm je nutná mezipodesta (za příplatek).
  • Snadná montáž díky dodávce v předem smontovaných sestavách včetně montážního návodu
  • Maximální zatížení: Nosnost schodu 150 kg, celková nosnost 300 kg
  • Upozornění: Ve standardní výbavě jsou obsaženy spojovací díly z pozinkované oceli, které jsou vhodné pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být vyrobeny také z nerezové oceli, což se doporučuje pro venkovní použití.
  • Vyrobeno v souladu s evropskou normou DIN EN ISO 14122.
  • Nelze použít pro obytné účely podle normy DIN 18065.
  • Tento produkt je vyráběn na zakázku a nelze jej vyměnit.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 5 stupňů
  • Materiál: Hliník
  • Výška: 2310 mm
  • Povrchová vrstva: hliník rýhovaný
  • Vertikální výška: 1210 mm