Nástěnný držák, nastavitelný, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 60019
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 60019
EAN / GTIN 4031405600195
Číslo výrobce 060019
L-číslo L90110 671
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Nastavitelný nástěnný držák
  • Pro šachtové žebříky
  • Ocel, pozinkovaná
  • Upozornění: Pro žebříky s 4 – 9 příčkami je třeba 2 set (= 4 kusů) nástěnných držáků, pro žebříky s 10 – 15 příčkami 3 sada (= 6 kusů) nástěnných držáků, pro žebříky s 16 – 24 příčkami 5 sada (= 10 kusů) nástěnných držáků
  • 1 sada = 2 kusů (1 x vpravo, 1 x vlevo). Hmoždinky a šrouby namísto matic a šroubů šroubů lze použít pouze k jejich připevnění k hřídeli, pokud byla prokázána jejich vhodnost na místě, kde se používají vodiče. Musí být vybrány podle síly působící na kotevní bod žebříku podle specifikace výrobce.
  • Hmoždinky a šrouby pro montáž na stěnu nejsou součástí dodávky. Pro více informací kontaktujte renomované dodavatele hmoždinky.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 150 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 300 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 150 mm