Bezpečnostní rukavice HexArmor ThornArmor® 3092 60010 velikost 5

Artiklové číslo: 6001005
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ThornArmor® 3092
Označení výrobce ThornArmor® 3092
Obsah pár 1 paar
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 5
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6001005
EAN / GTIN 812013021589
Číslo výrobce 6001005
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

ThornArmor® 3092 od firmy HexArmor® nabízí špičkovou ochranu před ostrými předměty a stanovuje standardy pro ochranu rukou náročných zahradníků, fandů a profesionálních krajinářských zahradníků.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vynikající odolnost při úrovni ochrany proti proříznutí F
  • S patentovaným materiálem SuperFabric®* zajišťujícím ochranu před nebezpečím díky uspořádání drobných ochranných dlaždic, které jsou navzájem vrstveny na vysoce výkonných materiálech – exkluzivně licencované řešení pro značku HexArmor®
  • Odolný materiál pro dlouhodobou ochranu
  • Lze prát

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Prodyšná vložka HexVent® na hřbetu ruky zajišťuje příjemný pocit při nošení
  • Přesně padnoucí design pro lepší pohyblivost a pohodlí při práci

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 388 (4X33F):2016
  • Vysoká odolnost proti propíchnutí a proříznutí díky třívrstvému značkovému materiálu SuperFabric®* na dlaních (vnitřní vrstva)
  • Zesílená ochrana ukazováčku pro větší plochu odolnou proti propíchnutí
  • Odolná dlaňová část z materiálu TP-X® nabízí vynikající přilnavost a odolnost proti oděru