Ploché skládané filtry Wet & Dry

Artiklové číslo: 6.907-662.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.907-662.0
EAN / GTIN 4054278450445
Číslo výrobce 6.907-662.0
L-číslo L00940 1731
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Univerzální plochý skládaný filtr Wet & Dry s účinností odlučování prachu 99,9 procent, certifikovaný pro třídy prachu M a L a vhodný pro všechny jednomotorové modely NT-Tact a Ap od společnosti Kärcher. filtr je vyroben z pes vláken, je odolný proti hnilobě a vlhkosti, takže je ideální pro vysávání kapalin, jemného prachu a hrubých nečistot - i při častých změnách. Aby nedošlo k záměně s jinými filtry, model Wet & Dry má modrý štítek.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 240 x 145 x 55 mm
  • Počet: 1 kusů
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,3 kg

Výhoda:

Vyrobeno z pes vláknového materiálu:
  • materiál odolný proti vlhkosti.
  • materiál je odolný proti hnilobě.
  • materiál odolný proti vlhkosti.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku