{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Duesensatz Power Rotary Jet F9; Reparatursatz für Power Rotary Jet | |
| Závit | G1/4 | |
| Provozní tlak max | 500 bar | |
| Průtočné množství | 1 800 l/min | |
| Druh produktu | Tryska | |
| Obsah | 3 ks | |
| Přípojka | závit | |
| Vhodné pro | kapaliny |
| Katalogové číslo | 6.025-526.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278357119 | |
| Číslo výrobce | 6.025-526.0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |