22EL 5.00 ISO IC250 Destičky pro vnější obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6G).

Artiklové číslo: 5998656
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5998656
EAN / GTIN 7291075050189
Číslo výrobce 5998656
L-číslo L23960 1269

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.66 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 5 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů