Brousek pro CBN a diamantové brusné kotouče, Druh zrna a zrnitost: EK240

Artiklové číslo: 599840 EK240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
331 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Druh zrna a zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Ušlechtilý korund
Brusné zkratky A
Zrnitost 240
Specifikace A240V
Délka 200 mm
Šířka 50 mm
Výška 25 mm
Pro brusné kotouče se zrnem 46 – 126 µm
Druh produktu Brousek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 599840 EK240
EAN / GTIN 9003174642909
Číslo výrobce 464290
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

Zdrsňovací a ostřicí brousky s různými rozměry s homogenní strukturou.
Brousek z ušlechtilého korundu s keramickým pojivem (standardní použití).

Použití:

  • Ostření (obnova přesahu zrna) diamantových a CBN brusných kotoučů po orovnání nebo v průběhu procesu broušení. Pojivo je zatlačováno zpět, diamantová nebo CBN brusná tělesa budou opět řezat.
  • Použití ruční nebo stacionární na bruskách zapichovacím způsobem.
  • Doporučuje se mokré broušení.

Poznámka:

Brousky je nutné skladovat pokud možno ve vlhku.